カプリコン MLRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)36 注文コード37532731 品番MLRS-25C-8-8
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど46種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)25 寸法F1(mm)4.5 寸法F2(mm)9 寸法G(mm)9 寸法L(mm)18 軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)8 全長W(mm)36 常用トルク(N・m)1 最高回転数(min-1[r.p.m])25000 材質(本体)SUS303 質量(g)100 タイプクランピング 種類リジッドタイプ 最大軸穴径(mm)12 最大トルク(N・m)2 慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6 ねじ寸法MM2.5 ねじ締付トルク(N・m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする