NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の リジットタイプ
カプリコン MLRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
36
注文コード
37532747
品番
MLRS-25C-8-10
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径D1・軸穴径D2・全長W
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
25
寸法F1(mm)
4.5
寸法F2(mm)
9
寸法G(mm)
9
寸法L(mm)
18
軸穴径D1(Φmm)
8
軸穴径D2(Φmm)
10
全長W(mm)
36
常用トルク(N・m)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
材質(本体)
SUS303
質量(g)
100
タイプ
クランピング
種類
リジッドタイプ
最大軸穴径(mm)
12
最大トルク(N・m)
2
慣性モーメント(kg・m
2
)
9.2×10
-6
ねじ寸法M
M2.5
ねじ締付トルク(N・m)
1