外径A(Φmm)44.5
寸法C(Φmm)44.5
寸法F(mm)8
寸法L(mm)20.7
寸法T(mm)11.2
寸法n(mm)3
キー溝D1側b(mm)5
キー溝D1側t(mm)2.3
キー溝D2側b(mm)5
キー溝D2側t(mm)2.3
軸穴径D1(Φmm)14
軸穴径D2(Φmm)14
全長W(mm)54.1
常用トルク(N・m)8.4
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
許容偏心(mm)0.38
質量(kg)0.36
サイズL075
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)360
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)22
最大トルク(N・m)17.5
慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)241
軸穴径公差D1:H7 D2:H7
材質(スパイダー)NBR
軸方向変位(mm)0〜+1.1
ねじ締付トルク(N・m)7
スパイダタイプ1
キー溝D1側呼び寸法5×5
キー溝D2側呼び寸法5×5