ジョーマックス L075

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 注文コード37534262 品番L075-S-14H7-14G7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,870
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・最高回転数など192種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)44.5 寸法C(Φmm)44.5 寸法F(mm)8 寸法L(mm)20.7 寸法T(mm)11.2 寸法n(mm)3 キー溝D1側b(mm)5 キー溝D1側t(mm)2.3 キー溝D2側b(mm)5 キー溝D2側t(mm)2.3 軸穴径D1(Φmm)14 軸穴径D2(Φmm)14 全長W(mm)54.1 常用トルク(N・m)8.4 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.38 質量(kg)0.36 サイズL075 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)360 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)22 最大トルク(N・m)17.5 慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)241 軸穴径公差D1:H7 D2:G7 材質(スパイダー)NBR 軸方向変位(mm)0〜+1.1 ねじ締付トルク(N・m)7 スパイダタイプ1 キー溝D1側呼び寸法5×5 キー溝D2側呼び寸法5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする