ジョーマックス L090

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37534901 品番 L090-S-18H7-18H7
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
外径A(Φmm)53.6 寸法C(Φmm)53.9 寸法E(Φmm)22.4 寸法F(mm)11.2 寸法L(mm)20.7 寸法T(mm)11.2 寸法n(mm)3 寸法s(mm)4.6 キー溝D1側b(mm)6 キー溝D1側t(mm)2.8 キー溝D2側b(mm)6 キー溝D2側t(mm)2.8 軸穴径D1(Φmm)18 軸穴径D2(Φmm)18 全長W(mm)54.6 常用トルク(N・m)9.8 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])9000 許容偏心(mm)0.38 質量(kg)0.52 サイズL090 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)520 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)25 最大トルク(N・m)20.9 慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-4 ねじ寸法MM6 静的ねじりばね定数(N・m/rad)317 軸穴径公差D1:H7 D2:H7 材質(スパイダー)NBR 軸方向変位(mm)0〜+1.1 ねじ締付トルク(N・m)7 スパイダタイプ2 キー溝D1側呼び寸法6×6 キー溝D2側呼び寸法6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする