外径A(Φmm)53.6
寸法C(Φmm)53.9
寸法E(Φmm)22.4
寸法F(mm)11.2
寸法L(mm)20.7
寸法T(mm)11.2
寸法n(mm)3
寸法s(mm)4.6
キー溝D1側b(mm)6
キー溝D1側t(mm)2.8
キー溝D2側b(mm)6
キー溝D2側t(mm)2.8
軸穴径D1(Φmm)18
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)54.6
常用トルク(N・m)9.8
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
許容偏心(mm)0.38
質量(kg)0.52
サイズL090
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)520
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)25
最大トルク(N・m)20.9
慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-4
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)317
軸穴径公差D1:H7 D2:H7
材質(スパイダー)NBR
軸方向変位(mm)0〜+1.1
ねじ締付トルク(N・m)7
スパイダタイプ2
キー溝D1側呼び寸法6×6
キー溝D2側呼び寸法6×6