外径A(Φmm)53.6
寸法F(mm)11.2
寸法L(mm)25.3
寸法e(Φmm)22.4
寸法n(mm)3
寸法t(mm)11.2
キー溝D1側b(mm)6
キー溝D1側t(mm)2.8
キー溝D2側b(mm)6
キー溝D2側t(mm)2.8
軸穴径D1(Φmm)19
軸穴径D2(Φmm)20
全長W(mm)63.8
常用トルク(N・m)19.7
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])3600
許容偏心(mm)0.38
質量(kg)0.57
サイズL095
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)570
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)28
最大トルク(N・m)41.7
慣性モーメント(kg・m2)2.6×10-4
ねじ寸法MM8
静的ねじりばね定数(N・m/rad)1267
軸穴径公差D1:H7 D2:H7
材質(スパイダー)ポリウレタン
軸方向変位(mm)0〜+1.1
ねじ締付トルク(N・m)10
スパイダタイプ4
キー溝D1側呼び寸法6×6
キー溝D2側呼び寸法6×6