外径A(Φmm)34.4
寸法F(mm)8
寸法L(mm)19
寸法e(Φmm)12.7
寸法n(mm)2
寸法t(mm)10.3
キー溝D1側b(mm)4
キー溝D1側t(mm)1.8
キー溝D2側b(mm)4
キー溝D2側t(mm)1.8
軸穴径D1(Φmm)12
軸穴径D2(Φmm)12
全長W(mm)50.2
常用トルク(N・m)9.4
許容偏角(°)0.5
最高回転数(min-1[r.p.m])250
許容偏心(mm)0.25
質量(kg)0.2
サイズL070
材質(本体)鉄系焼結合金
質量(g)200
種類ジョータイプ
最大軸穴径(mm)19
最大トルク(N・m)19.8
慣性モーメント(kg・m2)1.3×10-3
ねじ寸法MM6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)2133
軸穴径公差D1:H7 D2:H7
材質(スパイダー)ブロンズ
軸方向変位(mm)0〜+1.0
ねじ締付トルク(N・m)5
スパイダタイプ4
キー溝D1側呼び寸法4×4
キー溝D2側呼び寸法4×4