L099/L100/SS100-S-SPDR ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社) 関連商品 37553677

ジョーマックス用スパイダ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合サイズL099/L100 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 常用トルク(N・m)18.4/24.2 注文コード37553677 品番L099/L100/SS100-S-SPDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は適合サイズ・最高回転数・常用トルクなど22種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)39.2/51.5 常用トルク(N・m)18.4/24.2 静的ねじりばね定数(N・m/rad)635 タイプ3 材質(スパイダー)NBR 色(スパイダー)黒色 寸法C(Φmm)64.5 寸法E(mm)26.2 寸法s(mm)6.4 寸法T(mm)15.5 適合サイズL099/L100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37553686
2016-08-16
用途:
機械修理
旭テクニカ 様

良い、純正品とサイズも材質も同じく長持ちしそう

対象商品:
37553652
2014-09-01
用途:
ポンプとモーターのジョイント部分に使っています。
株式会社山崎プリント 様

なかなか単品で購入することがわからなかったのですが、単品で買えたこととてもうれしく思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする