NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合サイズ
L150
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
常用トルク(N・m)
85
注文コード
37553695
品番
L150-S/SS150-S-SPDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
適合サイズ・最高回転数・常用トルク
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
最大トルク(N・m)
170
常用トルク(N・m)
85
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
2454
タイプ
3
材質(スパイダー)
NBR
色(スパイダー)
黒色
寸法C(Φmm)
95.3
寸法E(mm)
31.8
寸法s(mm)
7.9
寸法T(mm)
22.4
適合サイズ
L150