NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553713
品番
L070-U-SPDR
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
最大トルク(N・m)
11.4
常用トルク(N・m)
5.4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
287.9
タイプ
1
材質(スパイダー)
ポリウレタン
色(スパイダー)
青色
寸法C(Φmm)
35.1
寸法E(mm)
-
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
10.7
適合サイズ
L070