NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553792
品番
L075-B/SS075-B-SPDR
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
43.8
常用トルク(N・m)
21
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3321
タイプ
4
材質(スパイダー)
ブロンズ
色(スパイダー)
ブロンズ色
寸法C(Φmm)
44.5
寸法E(mm)
19.4
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
10.3
適合サイズ
L075