NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の ジョータイプ
ジョーマックス用スパイダ
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37553801
品番
L090/L095/SS095-B-SPDR
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
種類
関連商品
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大トルク(N・m)
57.5/79.2
常用トルク(N・m)
27/37.3
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
5321
タイプ
4
材質(スパイダー)
ブロンズ
色(スパイダー)
ブロンズ色
寸法C(Φmm)
53.9
寸法E(mm)
19.1
寸法s(mm)
-
寸法T(mm)
10.6
適合サイズ
L090/L095