LS150-45H7-48H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37556425 LS150-45H7-48H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37556425 LS150-45H7-48H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37556425

ジョーマックス インシアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)45 軸穴径D2(Φmm)48 サイズLS150 注文コード37556425 品番LS150-45H7-48H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,400
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど454種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)95.3 寸法B(Φmm)119.1 寸法F(mm)19.1 寸法G(mm)49.3 寸法H(mm)43.4 寸法L(mm)44.5 寸法e(Φmm)48.3 寸法n(mm)3 寸法t(mm)49.3 キー溝D1側b(mm)14 キー溝D1側t(mm)3.8 キー溝D2側b(mm)14 キー溝D2側t(mm)3.8 軸穴径D1(Φmm)45 軸穴径D2(Φmm)48 全長W(mm)138.2 常用トルク(N・m)205 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])5200 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)3.2 サイズLS150 材質(本体)鉄系焼結合金 質量(g)3200 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)48 最大トルク(N・m)409 慣性モーメント(kg・m2)5.6×10-3 ねじ寸法MM10 静的ねじりばね定数(N・m/rad)2210 軸穴径公差D1:H7 D2:F265 軸方向変位(mm)0〜+1.1 ねじ締付トルク(N・m)32 キー溝D1側呼び寸法14×9 キー溝D2側呼び寸法14×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする