LSS110-32H7-32H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37557554 LSS110-32H7-32H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37557554 LSS110-32H7-32H7 ジョーマックス インシアタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 37557554

ジョーマックス インシアタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)32 軸穴径D2(Φmm)32 サイズLSS110 注文コード37557554 品番LSS110-32H7-32H7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・サイズなど454種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)84.3 寸法B(Φmm)101.6 寸法F(mm)19.1 寸法G(mm)41.7 寸法H(mm)36.8 寸法L(mm)42.7 寸法e(Φmm)47.8 寸法n(mm)3 寸法t(mm)41.7 キー溝D1側b(mm)10 キー溝D1側t(mm)3.3 キー溝D2側b(mm)10 キー溝D2側t(mm)3.3 軸穴径D1(Φmm)32 軸穴径D2(Φmm)32 全長W(mm)127 常用トルク(N・m)123 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])5900 許容偏心(mm)0.7 質量(kg)2.4 サイズLSS110 材質(本体)SUS303 質量(g)2400 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)42 最大トルク(N・m)246 慣性モーメント(kg・m2)3.2×10-3 ねじ寸法MM10 静的ねじりばね定数(N・m/rad)1730 軸穴径公差D1:H7 D2:F378 軸方向変位(mm)0〜+0.7 ねじ締付トルク(N・m)32 キー溝D1側呼び寸法10×8 キー溝D2側呼び寸法10×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする