HXDN150 ホーム床点検口(気密・断熱タイプ) ダイケン 37561291

ホーム床点検口(気密・断熱タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37561291 品番HXDN150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
気密性能A-4等級(JIS A 4706)相当。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。外枠15mm・内枠15mmと、幅広い額縁の採用で施工性向上。
内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡素化。
外枠のビス止めは、下方向・側面方向のどちらでも可。
15mmのフロア材に使用できます。

付属品
断熱外枠取付樹脂/8個
タッピンねじ(Φ3×16)/16個
タッピンねじ(Φ3.6×50)/8個
タッピンねじ(Φ4×12)/4個
寸法A(mm)454 寸法B(mm)448 寸法W1(mm)460 寸法W2(mm)535 寸法W3(mm)504 寸法W4(mm)515 開口寸法(mm)460×460 材質内枠・外枠・蓋補強材/A6063S-T5、気密材A/樹脂系気密林、気密材B/樹脂系発泡体、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、気密材C・D/EPDM発泡体、断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール、取付ねじ/ステンレス 材質/仕上内枠・外枠/A6063S-T5、取付ねじ/ステンレス 用途屋内歩行用 仕様補強1本 型式1型 厚さ(mm)(断熱蓋)80 寸法(mm)(蓋)504×504、(床面切抜)515×515、(取手用穴あけ/角穴もしくは長穴)22×89 ステンカラー 仕上内枠・外枠/艶消し二次電解着色塗装複合皮膜、蓋補強材/陽極酸化皮膜 荷重3.6KN/m2(360kg/m2) 外寸法(mm)535×535 熱貫流率(W/m2・K)0.395 蓋材切断寸法492
注意
※12mmのフロア材を使用する場合は、2.5mm程度の合板(ベニヤ板)を捨て貼り(接着)してください。ただし強度が不足する場合がありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。
※フローリング仕上げの場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。やむをえずフローリングで仕上げる場合は、蓋補強材を追加してご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358394
2021-01-25
用途:
洗面所床の点検口
その他業種

断熱性が高く満足。
クッションフロアーが厚いタイプの為、蓋の板厚調整が手間取った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする