USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com
税込¥13,178
¥11,980
もった時の重量感と仕上がりの良さに期待に応えるてくれると思います。音質は既に以前シングル用を購入して確認ずみです。
一点だけ、希望ですが端子の切れ込みをもう1mm程深くしていただきたいことです。中からのコイルが端子に出て既にハンダされていますが、その溝に配線を入れたいのですが少し浅いようです。