ST-45 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 37563653

ST-45 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 37563653
ST-45 トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI) 37563653

トランジスタ用小型トランス

(58件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台種別アウトプットトランス形状CB-19リードインピーダンス(Ω)(一次/二次)600(センタータップ付)/10.0注文コード37563653品番ST-45
参考基準価格(税別)¥979販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。

形状CB-19リード出力(W)0.2インピーダンス(Ω)(一次/二次)600(センタータップ付)/10.0巻数7.75:1寸法A(mm)15.5寸法B(mm)20寸法C(mm)16.5種別アウトプットトランス直流抵抗(一次/二次)34Ω/0.68Ω質量(g)13寸法D(mm)6寸法E(mm)2寸法F(mm)4寸法G(mm)14寸法H(mm)14寸法I(mm)8寸法t(mm)0.3寸法L(mm)-寸法s(mm)-寸法d(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: パワーアンプのブリッジタイプ出力測定に使用
ADACHI・EDS

ブリッジ出力は平行型の為左右出力には共通(グランド)が無く汎用型のパワー計には直接つなぐことができませんがこのトランスをアイソレーターにすると二次側は不平衡として共通グランドに出来ますので、オシロやパワー計を接続できます。

1が参考にしています
2025-06-12
用途: 秋月電子様USBオーディオDAコンバーターキットと組み合わせ、レベル変換 不要高調波除去
製造業

何万円もして、入手困難の他社トランスと比べては酷ですが、それでもうまく使ってあげるとかなり高品位な
DAコンバーターができます。コスパは最高と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 37563443
2025-07-07
用途: 趣味での工作
製造業

コストパフォーマンスが良いので選択肢にしてあります。

1が参考にしています
対象商品 : 37563547
2024-08-15
用途: 自作アンプに使う
製造業

懐かしいサンスイの小型トランスが今でも手に入るので嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 21476256
2023-10-31
用途: オーディオ用アンプに組み込みます
製造業

山水トランス(これは旧名です)は、まず価格が安い事、次に種類が多いのが自分でアンプを設計して製作するマニアにとって助かります。DAC(デジタルーアナログ変換器)出力の受けや、使い方によっては真空管アンプにも使えるのです。これからも製造を続けていただきいたいものです。

1が参考にしています
対象商品 : 37563434
2023-11-11
用途: AF回路のインピーダンス変換に

旧サンスイのトランスが現在も手に入るのが好ましい。

1が参考にしています
対象商品 : 37563775
2023-04-30
用途: インピーダンス変換
サービス業

仕様書どおりです。大きさ、重量、質など、なんの問題もありません。あまり儲からない仕事かもしれませんが、どうか続けてくださるよう、陰ながら応援しております。ありがとうございました

2が参考にしています
対象商品 : 37563775
2023-08-01
用途: トランジスターアンプの出力トランスに利用。
ファースト電子開発株式会社

倒産した著名オーディオメーカーSANSUIのトランスを受け継ぎ製作販売頂いている貴重な製品です。オリジナルトランスに負けない確りした製品でおすすめです。良いアンプが作れます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
1が参考にしています
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする