FA用DINレール取り付け AC-DC電源 DLPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37565132 品番DLP75-24-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

DINレール取付対応電源。
アラーム(ALM)LED表示過負荷・出力短絡時に赤色LED点灯。
広い動作囲温度-10℃〜+50℃。
全負荷使用可能DLP75/100/120/180。
負荷率60% +60℃DLP240、負荷率60% +70℃。
長い出力保持時間100V時 20ms/230V時 30ms。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠、
イミュニティ:IEC61000-6-2 (IEC61000-4-2/3/4/5/6/8/11)各準拠
定格出力電圧(V)DC24 最大出力電力(W)74.4 出力電流(A)(最大)3.1 入力電圧範囲(V)AC85〜132/AC170〜265(自動切換え) 仕様並列運転なし、直列運転あり 形状カバー付き/DINレール直付き 質量(g)470 端子形状ハモニカ端子 耐電圧入力-出力/3.0kVAC(20mA)、入力-FG/2.0kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 漏洩電流0.75mA以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×97×110 保存温度(℃)-30〜+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 定格出力電力(W)75 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950、EN60950-1、UL508 UL1310、CSA C22.2 No.14-M95、EN50178 CATEGORY III(Primary)各認定 電気用品安全法準拠 入力変動(最大)120mV 負荷変動(最大)192mA 耐振動DIN レール取付状態、非動作時10〜55Hz(掃引1分間)、9.8m/s2一定 X、Y、Z 各方向1時間 入力電流(A)(100/230VAC)1.7/0.8 出力電圧可変範囲(V)DC21.6〜DC28 過電流保護3.3A〜 動作温度(℃)-10〜+60 保存湿度(%)10〜95RH(結露なきこと) 定格入力効率(%)(100/230VAC)82/83 リップルノイズ(mVp-p)240(0≦Ta≦60℃)/360(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20/30(100/230VAC) 過電圧保護DC30.0V〜DC35.0V 温度変動(最大)0.05%/℃以下 効率(100/230VAC)82/83% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/230VAC)20/45(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) 推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2003WRSEN-2003

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37565105
2023-07-05
用途:
機械内取り組み
製造業

生産中止品で中々手に入らない状況の中、手配出来て、むしろ短納期で助かりました。

また宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする