スパークプラグレンチ

(71件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37566487 品番 Y004021B
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
レンチ部は9.7sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。

適合Bプラグ用(21mm) 差込角(mm)9.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:354
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 71
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
プラグ交換
合同会社 美彩家 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他のレビューにある様な事も感じられず抜群の商品だと思いますが、欲を言えば薄壁、ショートソケット、ロングハンドル(+2inc)だったら尚可でした。

2024-11-22
用途:
Cタイププラグの脱着
建設業・工事業

プラグ保持のゴムが内部に嵌めてあるがプラグが奥まで入りきらず掛かりが浅く舐めてしまう恐れがありそう。

対象商品:
37566471
2023-03-13
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

角度の自由度があり便利です。
ただ、柄が短いので固着しているのは少し難かもしれません。
ちょくちょく、焼けを見るのであればコスパはいいと思います。

1人が参考にしています
2023-03-11
用途:
バイクメンテナンス
卸売・小売業

スーパーカブC50のメンテナンスに使用。バイク屋さんが使用していたこともあり購入しました。ソケット交換でき、よく使用する箇所で重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37566462
2023-06-15
用途:
汎用エンジンのメンテナンス時

3種類揃え、使いやすいようです。
1つは、レンチの先端がついていない状態で入荷し、写真を添付して問い合わせたところ、返品交換で対応いただけました。

対象商品:
37566471
2022-09-29
用途:
車 バイクのメンテナンス
運輸・通信業

複雑な場所にも入り助かります。買って良かったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
37566462
2022-07-24
用途:
プラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

頻繁に使う物では無いが、充分と実用的で
満足しました

対象商品:
37566462
2022-01-18
用途:
バイクのプラグ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

細かい場所に入り込むように設計されているヘッドが重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする