オイルが柔らかくて、耐熱性がありそうなので良く走ります。ただ耐候性があるか分からないので早めに交換しょうと思っています。
以前乗ってたBMW用で使ってました。Mobile1が買えるならそっちが良いかと思います。コスパでこちらを使っていましたがオイルの減りは多かった気がします。乗っていて問題はありませんでした。合成油であり100%化学合成ではないのでわかった上で買うオイルと思います。
bmwは指定オイルがありますが、エンジンフィラーキャップにはカストロールと
刻印が在るので、指定グレードで有れば全く問題ありません。
3年間モノタローで購入して交換しています。
今まで、4回購入しましが、今回は4リッター缶の上に錆がついています、いままで
凹み等は気にしませんでしたが 何んだか相当古そうで不安です、雨ざらし
じゃないよね、きちんと管理してるのかな?
ホンダのG3も何時も購入していますが、缶の凹みはしかたないとおもいますが、
今回は一言、言わせてもらいます。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。