※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレスパイプ

(12件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37570312 品番 32×1.2×4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。

外径(Φmm)32 長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 厚さ(mm)1.2 質量(kg/本)3.68

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37570285
2024-02-15
用途:
DAIM マルチリング特大サイズの支柱用として

DAIM マルチリング特大サイズの支柱用として使用。
支柱の高さが2メートル以上なのでパイプの厚み1mmは安心できる。

対象商品:
37570303
2020-04-13
用途:
ボートのオーニング作製
製造業

ステンレスで厚みもありしっかりしてます。値段もおそらく最安値ではないでしょうか?
4メートルのまま配送して頂けるので、大きめのオーニング作製にも対応出来ます。大変満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
37570276
2018-06-03
用途:
塩ビ波板の補強材として使用
その他業種

力を受けると少し曲るが、バネのように元に戻るので、波板の補強にぴったりフィットしています。また錆びがこないので長く使えそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
37570294
2017-12-19
用途:
屋外で使用
建設業・工事業

ステンレス巻きだと内部が錆びると思い、オールステンレスにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37570276
2017-08-01
用途:
海水で洗浄する海産物乾燥施設の自作ステンレスシャッター巻き下げ棒の制作に使用

やはりオールステンなので、塩害には最適だと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
37570312
2016-06-10
用途:
サンシェード設置
その他業種

ちょっと高価ですが、耐久性を考えるとやはりステンレスです。強度もあってよい買い物でした。

対象商品:
37570321
2017-01-07
用途:
外階段の手すりとして

ブラケットを通した時に傷が付き、翌日には、そこから錆が発生した。本当にオールステンレスですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37570276
2018-10-10
用途:
屋外DIY

屋外にて使用していますが、ステンレスですが貰い錆の錆付着が目立ちます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする