硬化肉盛用フラックス入りワイヤ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 37571091 品番 DW-H800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

硬化肉盛溶接に用いられるマグ溶接用フラックス入りワイヤです。
スラグタイプのフラックス入りワイヤであり、アーク安定性に優れスパッタの発生量も極めて少量です。スラグは自然はく離し、スラグ除去作業が容易です。

ワイヤー径(Φmm)1.2 仕様シールドガス:CO 成分溶接金属の化学成分の一例(%):C/1.10、Si/0.68、Mn/1.83、Cr/4.22、B/0.54、W/2.26 硬さ溶接のまま/772、熱処理後/612(600℃×2h) 温度(℃)(推奨予熱・パス間)250以上 JIS規格Z3326 YF3B-C-800 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37571091
2019-01-15
用途:
破砕機のメンテナンス
株式会社想研 様 (製造業)

摩耗部分の肉盛りに使用した。効果肉盛用だけあって効果が認められた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする