0W-20 SN モービル スーパー3000 0W-20 SN エクソンモービル 37574826

モービル スーパー3000 0W-20 SN

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード37574826 品番0W-20 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最新の省燃費規格ILSAC GF-5に適合し、優れた省燃費性能を持ったシンセティックテクノロジーオイルです。
また、高温・低温下での熱安定性に優れ、高性能エンジンを摩耗から守り、摩擦によるロスを最小限に抑えます。

適合
省燃費車推奨
0W-20の粘度グレードが推奨されるハイブリッド車
SAE0W-20 APISN ベースオイル全合成油 用途ガソリンエンジン車用シンセティックテクノロジーオイル 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量16L ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
注意
※0W-20の粘度グレードが指定された車種以外ではご使用できません。ご使用に関しては自動車メーカー取扱説明書に推奨されている粘度グレードをご参照下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574817
2020-09-09
用途:
ハイブリッド車に使用
吉田建材 様

このてのオイルは結構値がはりますが、安く購入出来て助かります。

対象商品:
37574817
2019-01-10
用途:
定期オイル交換
教育・研究機関

いつもは、モービル1を使っているが、試しにこのオイルを使ってみた。特に大きな違いは感じられないので、次からはこれで行こうと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
37574817
2018-11-27
用途:
自家用自動車に最適
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

テイアナ2500CCの車です冬場のエンジンオイルはモービルの粘度指数0−20が良いようです夏は5−30で使用しますが100%化学合成油が絶対おすすめです

対象商品:
37574817
2017-06-01
用途:
現行ロードスターオイル交換
運輸・通信業

なかなか良いです。
交換直後のせいか、以前使用したモービル1との違いは分かりませんでした。
値段も安いので次もこのオイルで行きます。

1人が参考にしています
対象商品:
37574817
2015-06-05
用途:
自動車用に

価格が手頃なのとと納期の面で良かったです。

対象商品:
37574826
2014-07-16
用途:
軽トラのエンジンオイルと、して使用します。
嶌岡林業 様

圧縮比が上がった様に、感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする