0W-20 SN モービル1 0W-20 SN エクソンモービル 37575002

モービル1 0W-20 SN

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード37575002 品番0W-20 SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能化学合成エンジンオイルです。
様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たし、従来のオイルより優れた性能を発揮します。その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高め、モービル1シリーズ随一の省燃費性能を実現します。
0W-20推奨車にご使用ください。

SAE0W-20 APISN/CF相当 ベースオイル化学合成油 用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用化学合成油 適合0W-20の粘度グレードが推奨されているハイブリッド車、省燃費車推奨 規格Ford WSS-M2C945-A/WSS-M2C930-A 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ACEAA1/B1 GM規格6094M相当 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性
注意
※0W-20の粘度グレードが推奨されている車種以外ではご使用できません。ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37574993
2019-04-08
用途:
車両のメンテナンス

営業車サクシードに使用する為のリピート品で性能に満足しております。
どうやら新規格のSN−Plusに切り替わるようで次回はそちらを購入することになります。ガソリンスタンドのモービルマークは国内には無くなりましたが、潤滑油関係は引き続き開発され販売継続するらしいです。夏前には新規格品をモノタロウさんでも扱ってくれれば次回のオイル交換に間に合うのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37574993
2019-01-19
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

化学合成油の中でも品質の良さはズバ抜けている。

やすさを重視するなら安くてもいいが手頃な価格でコストパフォーマンスを発揮させたい場合は間違いない商品。

対象商品:
37575002
2019-01-04
用途:
自家用車のオイル
髪きり屋 ザク 様 (サービス業)

モービル1は、これ以上にない最高のオイルだと思います。

対象商品:
37574993
2018-09-16
用途:
オイル交換

当たり前と思われるかも知れないが非常に柔らかいオイルで、他の0W-20と比べても柔らかく感じる。低温時に強いという定評もうなずける。エンジンの静粛性も高い。どなたかがこのオイルは5,000kmを超えてから本領発揮すると書いていたのを読んだが、確かに5,000kmを超えてからエンジンのフケがよく感じた。良いオイルだと思う。

対象商品:
37574993
2018-09-19
用途:
車のオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもキャンペーンが始まると、メールで提案されるタイミングがオイル交換時期と近く丁度良い。
もう5〜6年使い続けているので違いが分かりづらいが何の問題も無く、信頼出来るオイルです。

対象商品:
19427458
2019-04-06
用途:
日産マーチのエンジンオイルとして
株式会社石井工作所 様 (製造業)

大満足で利用し続けました・・・なのになんで取り扱いを止めたの?
残念です。復活を希望します。

1人が参考にしています
対象商品:
37575002
2018-06-11
用途:
オイル交換
谷田工務店 様 (不動産業)

長らく純正オイル使用だったけれど、初めてモービル1にしてみた。軽やかなエンジン回転になるのはどのメーカーオイルでも同じなので、あとは好感触の持続性に期待しています。

対象商品:
37574993
2017-08-22
用途:
愛車のオイル交換

愛車購入当初、日産純正やカストロールを使ってきましたが、モービル1がマーチには、私の知る限り一番良いと思います。何が良いか。それは、エンジンの滑らかな回転が長持ちするように感じることです。小排気量でミッションの車に乗っていると、その違いがわかります。オイルプレッシャーメーター等はつけていませんが、加速時の音や振動で違いが感じられます。もっと高価で良いオイルはあると思いますが、コスパの高さは秀逸です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする