高性能ゲルタイプバッテリー 駆

(94件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37582115 品番 BG4L-BS
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS バッテリー容量(Ah)4 幅(mm)113 質量(kg)1.43 高さ(mm)84 奥行(mm)69 主な適合車種メイト 1991-1999年式:4AV1/2/3に適合
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくご確認下さい。
※製造時期によって、バッテリーおよびパッケージに違いがありますが、性能に違いはございません。
※充電してからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 94
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
バイクのバッテリーとして
サービス業

バイクのバッテリー交換の為に購入しました。
メンテナンスフリーで長期間使用できて、毎回購入してます。
費用対効果抜群で満足してます。

対象商品:
37582221
2025-06-28
用途:
バイク用に
製造業

コケても安心?w
ゲルタイプですからね
あと、交換した効果かもだけど、セルが元気になりました。

2025-03-23
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

今まで使用していたバッテリーが5年経過したのでこちらに交換。
BROADの駆は、通勤バイクにも使っていてコスパもよく信用できるので購入
ツーリング用バイクでも長持ちしてほしいですね。

2025-08-16
用途:
CB750FCのバッテリー交換
製造業

まだ、交換したばかりの為、良いかどうかは解りませんが、あまり乗らないバイクなので長く持てば良いのですが・・・期待しています♪

2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

リピートで購入しました。安価に購入出来て助かります。

対象商品:
37582124
2025-04-07
用途:
交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なくセルモーターは回ります。あとは、耐久性ですが、ジェルバッテリーは放電が少ないとの事なので期待します。

対象商品:
37582185
2025-04-25
用途:
交換

純正バッテリーが弱ってきたのでこちらのバッテリー購入しました。
交換後は充電しなくてもすぐエンジン始動できました。
いい商品だと思います。

対象商品:
37582221
2024-09-11
用途:
旧車のバイクに
建設業・工事業

交換時期だったので50年前の旧車にゲルバッテリー採用してみました。
新品だからか、セルや灯具類はめっちゃ元気。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
既存品は横に倒した状態付いてますが横付けできますか
回答:
過充電していなければ、横に置いてご使用頂けます。
5人が参考にしています
2011-12-13

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする