高性能ゲルタイプバッテリー 駆

(95件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37582151 品番 BG9-BS
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

他社参考品番(GSユアサ)YTX9-BS 他社参考品番(FURUKAWA)FTX9-BS バッテリー容量(Ah)9 幅(mm)149 質量(kg)2.91 高さ(mm)105 奥行(mm)86
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書をよくご確認下さい。
※製造時期によって、バッテリーおよびパッケージに違いがありますが、性能に違いはございません。
※充電してからご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 95
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37582176
2026-03-13
用途:
メンテナンス
製造業

古い大型バイクで使用してます。他車でモノタロウのゲルバッテリー使用して印象が良かったので購入しました。
セルの勢いも良く問題なく使用できてます。後は高耐久に期待です。

2026-01-06
用途:
バイクのバッテリーとして
サービス業

バイクのバッテリー交換の為に購入しました。
メンテナンスフリーで長期間使用できて、毎回購入してます。
費用対効果抜群で満足してます。

対象商品:
37582221
2025-06-28
用途:
バイク用に
製造業

コケても安心?w
ゲルタイプですからね
あと、交換した効果かもだけど、セルが元気になりました。

2025-03-23
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

今まで使用していたバッテリーが5年経過したのでこちらに交換。
BROADの駆は、通勤バイクにも使っていてコスパもよく信用できるので購入
ツーリング用バイクでも長持ちしてほしいですね。

2025-08-16
用途:
CB750FCのバッテリー交換
製造業

まだ、交換したばかりの為、良いかどうかは解りませんが、あまり乗らないバイクなので長く持てば良いのですが・・・期待しています♪

2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

リピートで購入しました。安価に購入出来て助かります。

対象商品:
37582124
2025-04-07
用途:
交換用に
自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題なくセルモーターは回ります。あとは、耐久性ですが、ジェルバッテリーは放電が少ないとの事なので期待します。

対象商品:
37582185
2025-04-25
用途:
交換

純正バッテリーが弱ってきたのでこちらのバッテリー購入しました。
交換後は充電しなくてもすぐエンジン始動できました。
いい商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする