FG012 AZ 混合燃料 50:1 赤 エーゼット 37587654

AZ 混合燃料 50:1 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2L×8本) 注文コード37587654 品番FG012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エンジン内部を超強力洗浄!
驚くほど燃費が向上!
黒煙・CO2ガスを削減。
1年保存可能!開封後も365日保存。
F2-21配合 ナノクラスターによる完全燃焼を実現。
刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・発電機等に最適!

用途
2サイクルエンジン用。
(混合燃料で稼動する4サイクルエンジンの機械にも使用可!)
適合範囲サイクルエンジン 燃料混合比50:1 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする