MLB-3S-CB マグボーイU セパレートタイプ MARUZEN(丸善電機産業) 37588643

マグボーイU セパレートタイプ

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37588643 品番MLB-3S-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ダイナモとヘッドライトが分かれたセパレートタイプのマグボーイです。
0.5W 白色LED1灯を搭載し、サイドには停車後約1分間点滅する橙色LEDを2灯搭載しています。
BAA対応前面リフレクタ付きです。
時速15kmで中心光度約2000カンデラ、平均周辺光度約300カンデラを実現しています。
時速5kmでは中心光度約1200カンデラ、平均周辺光度約200カンデラと低速でも明るく点灯します。

発電方式ダイナモ ライト種類LED CP
注意
※ライトが点灯しない場合、取り付け部分のアース確認をしてください。(塗装部分に取り付ける際は塗装を落としてアース接続してください。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37588643
2021-05-22
用途:
品物は良いです。
自動車・二輪車・自転車関連業

品物は良いです。
ただしライトの後ろの形状のせいで
(後ろの突起物がかなり出ている)
ライトが当方の取り付け位置だとかなり下向きにしかつけられない状況になりました。
皆さんはよく確認して下さい。
私は突起している部分をカットしUVパテで埋めて取り付けました。

対象商品:
37588643
2020-06-18
用途:
信号待ちの時にぴかぴか光る

子供用の自転車に取り付けました。
停車時にしばらく光るので安心感があります。

2個購入したのですが、2個とも4年ほどで点灯しなくなったのが残念です。

対象商品:
37588643
2019-10-17
用途:
ブロックダイナモ目当て

息子の通学用ハブダイナモ車がダイナモ破損という事態に。
ハブダイナモ取替えはコストが大変なので、LED用ダイナモ目当てでこちらを選択。LEDライト部は元から付いていたものの方が良かったので、E2仕様をそのままで、2線をばらしてダイナモの本体下部のコネクタと本体アースに結線して無事点きました。
ダイナモ取付けブラケットとリモートスイッチキットも同時購入で、手頃なDIY作業でした。この3点で2300円以下なので、満足しています。余らせたこれのライト部は、アース線を追加してまだ古い豆球タイプのママチャリライトと交換。電圧とかよく調べていないのですがとりあえず点いてます。こんな使い方ですが、真似するときには自己責任でお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
37588643
2020-01-18
用途:
ライト交換に
製造業

レトロ調の前かごに取り付け、いい感じです。
アースしないと点灯しないと他のレビューにあり、説明書きもなく苦戦しました、樹脂コートしたかごのため、銅線をライト金具からかご取付金具にかましたら点灯しました。

対象商品:
37588643
2019-08-27
用途:
夜間の自転車走行時
製造業

取り付ける前にテストで手動でダイナモを回してもライトが付かなかったため、不具合だと思い問い合わせをしたところ取付金具をアースしていないと点灯しない仕様と回答をもらいました。自転車にライトを取り付けてダイナモを回すとちゃんと点灯しました。
一般のダイナモ式ライトは外して手動でダイナモを回してもライトが点灯するので不具合と勘違いしました。

ダイナモを回していてもペダルの負荷はほとんど感じないのが良いです。
また、停車してもかなりの間ライトが点灯して歩行者や車に存在を知らせてくれるのがとても安心です。

対象商品:
37588643
2018-02-06
用途:
自転車用ライト交換

ライト本体後部に大きな切り欠き(穴)があり、ダスト混入防止のため
塞ぎました。ライトの光量は問題無く、オレンジの点滅が視認性良く安全性向上に繋がってます。

対象商品:
37588643
2017-07-11
用途:
停車後約1分間点滅がメリット

停車後約1分間点滅が一番の特徴。

夜間の信号待ちなどで、停止しているときにサブのLED1分間点滅するので、安全性がUP
ライト本体はやや大きめで存在感がある。
走行中の明るさ的には、まあまあ明るいといった感じで、
同メーカーの「マグボーイオートライトヘッド(籠下用)」のほうが、はるかに上。

セットのローラーダイナモは、同メーカーのセパレートでないローラーダイナモ式ライトと共通のようだ。
ダイナモだけ故障したら、一番安いライトを買って、ダイナモだけ外して補修できると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
37588643
2017-03-02
用途:
子供用自転車に

子供用の自転車にはライトが付いてなかったので取り付けました。子供用自転車は小さいので少しでも高いところから照らすのに良いかと思って購入しました。計算通りでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする