スポーツサドル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37591251 品番PLUSH VL-4126
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298

中・長距離/スポーツ車入門向け
VL3147男性向けサドルと同じコンセプトの女性向けサドル。サイズ、形状を細かく変えることで女性の要望に応えます。
女性向け

ブラック 長さ(mm)250 幅(mm)175 質量(g)350 寸法(長さL×幅W)(mm)250×175

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37591251
2023-10-30
用途:
交換用

10年ほど前に買ったサドルと同じものをまた買いました。当方男性ですが、特に問題なく使えてます。前のは6年使って表面の革部分が剥げてきたので使用をやめましたが、この座り心地が忘れられずリピート買いです。

対象商品:
37591251
2023-03-06
用途:
ママチャリに使用

当方男性ですが別の方のレビューを見て。良さそうなので購入しました。
圧迫感が低減していい感じです。
一応女性用となっており、男性でもこちらの方が合う方もたくさんいると思います。

対象商品:
37591251
2022-10-10
用途:
自転車改造
その他業種

折り畳み電動自転車に使用するので、男ですがコンパクトな女性用のこのサドルを購入。
気になる股間形状も問題を感じたことはありません。
写真ではオレンジのラインがありませんでしたが実際にはあり、少し残念でした。
ただし、見た目の品質が高いので使用することにし、座り心地もイイです。
このメーカーさんのサドル、オススメです。

対象商品:
37591251
2022-08-22
用途:
サイクリング
製造業

今までのサドルと違い刺激が少ないので長時間ドライブできるようになった。

2021-02-08
用途:
クロスバイクのサドルに
その他業種

男ですがコレに変えたら足の付け根の痛みが出なくなり至極快適になりました。腿が太くて骨盤広めな男性向けとしても間違いではないと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37591251
2020-01-26
用途:
女性用のクロスバイクに使用

幅が広く前後にもスライド調整ができるのでベストのポジションが見つかりやすい。

対象商品:
37591251
2018-11-15
用途:
サドル交換

デザイン、クッション性能に不満はありません。表面に縫い目があるサドルなので、防水性能がどの程度あるのか、商品説明に記載があると商品価値が上がると思います。(防水がなければ下がるかも)

対象商品:
37591251
2018-07-10
用途:
折り畳み自転車用
その他業種

レビューなどで,良く推薦されているアイテム。随分と折り畳み自転車の乗り心地がよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする