バイク用ホーン

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37591416 品番GFD65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

省電力・小型設計により、軽四輪やほとんど のオートバイに取付けが可能な世界最小のコンパクト・ダブルホーンです。

定格電圧(V)6 ブラック 音圧レベル(dB)95〜105
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37591434
2021-03-26
用途:
ホーンの交換

ホーンの交換が必要な時に使っています。大きさが小さめなので、音量もやや小さめとなりますが、車検に通らなかったことは今まで一度もありません。他の製品と違ってステーや分岐ケーブルもそろっているので、シングルホーンからの変更も容易です。

1人が参考にしています
対象商品:
37591434
2020-11-07
用途:
ホーンの交換

汎用のコンパクトなダブルホーン。簡単なステーやハーネスも付属しているので取り付けが容易で、シングルホーンからの変更もほぼこれだけで可能。汎用性が高いので、交換するときはだいたいこれを使っている。

2人が参考にしています
対象商品:
37591443
2020-08-01
用途:
軽自動車用のホーンを交換しました。
松前町立松前病院 透析室 様 (医療・福祉・介護関連業)

満足度を「やや不満」につけましたが、
こちらの商品が不良品とか増悪品と言うことでは決してありませんし
そういう意味ではありません。

軽自動車のホーンがシングルホーンで、しかも音質も貧弱に感じたので
ダブルホーンとの交換を選択。

軽自動車と言うこもあり、どう見ても取り付けスペースに制限があり
普通自動車用のホーンではまず無理。

で考えたのがバイク用ホーン。

いろいろ検索しましたが、こちらの商品はステーにセットされているし
小形だし、よかろうと思いこちらの商品を購入しました。

届いた商品にはバイク・軽自動車に・・・なる印刷があったので
問題ないと思い早速取り付けました。

大きさも小型で狭い空間にぴったり取り付けることができました。
見た目は、専用品のようにも見えます。

で、気になる音ですが・・・・・がっかりでした。

ちょっと私が期待しすぎたのかからかもしれませんが、
確かに2色の音階ですが、なんか・・・・チープ。

原付バイクのホーンが鳴っている感じ・・・。
音量も小さくない?

車検が通るか気になります。

シングルホーンよりは・・・・。



もう一度言いますが、この商品が悪い商品と言うことではありません。

小形のホーンってやっぱりそんなもんなんですかね。

3人が参考にしています
対象商品:
37591434
2017-04-19
用途:
バイクのメンテナンス
農・林・水産業

思った以上に音が小さかったです。
ダブルホーンとは名前ばかりですね。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
37591443
2015-12-15
用途:
バイクホーン

コンパクトで、デザインはいいのですが、如何せん音量が小さすぎます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
37591434
2015-11-03
用途:
バイク整備
カーハウスゼロ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バッチリな商品です。

対象商品:
37591443
2014-10-25
用途:
グロムに付けてみます

コンパクトです。お値段は手頃な価格ですが、もう少し安いと満足感も上がりますが、まあ、こんな感じでしょうか?音質が悪いとか、色々ご不満のある方もいるようですが、この値段ですから仕方ないと思いますね。私は、あまり気になりません。ダブルホーンが付けられたのでまずまず満足しております。バイクが赤ですので、色も良かったと思います。

1人が参考にしています
2015-01-07
用途:
バイクの部品交換
農・林・水産業

純正ホーンの音が気に入らないので交換した。

結果、音が軽すぎ!
この音だったら純正ホーンでいいかな。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする