360LED ソケット

(13件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37592143 品番 S25 シングル
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。

適合テール、ストップランプ、オレンジレンズのウインカー ホワイト 幅(mm)23 全長(mm)47 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37592177
2020-10-22
用途:
オートバイのテールランプ
株式会社コンフォート 様 (運輸・通信業)

明るくて良いのですが、LEDを包んでいるレンズが少し大きいと思います。テールが小さいので、出来るだけ小さいソケットがあると良いです。

対象商品:
37592161
2020-05-01
用途:
バイク整備
サービス業

バイクのブレーキランプに使用しています。バッテリーへの負担も少なくなった様でエンジン始動やヘッドライトも調子が良いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
37592143
2017-08-16
用途:
キャンピングカーのルームライトとして使用した。
株式会社レインボー 様 (医療・福祉・介護関連業)

いくらも使用していないのにいくつかのLEDが点滅してちゃんと点灯しなくなった。購入履歴を調べて貰えば判りますので是非交換して貰いたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
37592143
2017-08-29
用途:
キャンピングカーの室内灯とし使用
株式会社レインボー 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用して間もなく点滅したり全てが点灯しなくなり現在交換依頼中

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
37592143
2016-10-19
用途:
自動車の灯火交換用
YKK株式会社 様

劇的に明るくなる訳ではありませんが球切れの心配も無いのと、視認性は向上したような気がします(自動車のハイマウントストップランプ球交換用)

対象商品:
37592161
2016-01-16
用途:
バイクのテールライトに装着
飲食業

23wのバルブからの交換
満足の光量で ポン付けで装着
後は耐久性が楽しみ

1人が参考にしています
対象商品:
37592161
2015-04-18
用途:
ストップ、テール用 2輪、4輪

他の方も言っているように、普通のバルブに比べて少し暗いように感じるが、
特に問題なさそうです。
 バッテリーレスの2輪には省電力のタマとして良いのでは?

3人が参考にしています
対象商品:
37592161
2014-09-19
用途:
少し暗いような感じがします。

純正の電球と比べてすこし暗く感じます。

私の個人的な感じかもしれませんが

スズキレッツ4のテールランプに使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする