T20 シングル 360LED ウェッジ ノーブランド 12V 消費電力1.8W 37592195

T20 シングル 360LED ウェッジ ノーブランド 37592195 T20 シングル 360LED ウェッジ ノーブランド 37592195

360LED ウェッジ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード37592195 品番T20 シングル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。極性なしで簡単装着。

適合テールランプ 幅(mm)20 全長(mm)約50 レッド 消費電力(W)1.8 定格電圧(V)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37592213
2017-09-19
用途:
スーパーカブのテールランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

速攻で切れました。結構いい値段でしたが、すごく損した気分です。ノーマルなら何本買えた?二度と買いません。

3人が参考にしています
2015-05-12
用途:
テールランプ

全く話にならない。 3日で電球部分がバラバラに。
返品できますか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
37592213
2013-10-22
用途:
バイクのテールランプ

バイクのテールランプに使用したのですが、振動に弱く1週間程でハンダ部分から折れて壊れてしまいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする