一般サドル

(39件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37597883 品番664F2B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ブラウン 材質樹脂、スチール 長さ(mm)230 幅(mm)215 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)230×215×65 質量(g)約740

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37597883
2024-09-12
用途:
サドルとして自転車に
株式会社グリーンアース 様

前回のはひび割れしたので取り替えました。
未だ使用途中なので様子見です

対象商品:
37597883
2024-05-16
用途:
ママチャリに

2台のママチャリに取り付けました。自転車置き場は屋外で1台は週に数回乗る程度ですが1年くらいで紫外線にやられ、それからは日に日にみすぼらしく汚れてきます。もう一台は屋根の下に置いているだけでしたが、1年半くらい全く乗っていないにもかかわらず日が当たる側が紫外線で変色しカビが生えたように変色してしまいました。交換サイクルは1年周期の商品ですね。

2024-01-17
用途:
コスパ良し
サービス業

長年愛用しているママチャリ用にリピート購入しています。クッション性もよく、古い自転車も甦ります。

対象商品:
37597883
2022-09-22
用途:
ママチャリの劣化したサドル交換

2018年8月にボロボロのサドルからCIONLLIの「一般サドル」へ交換したもののあまり乗ることなく軒下に放置していました。最近(2022年9月)気づいたのですが同じ時期に買った新品のママチャリの純正サドルはボロボロなのに、こちらのCIONLLIの「一般サドル」は劣化していませんでした。同条件で日陰に放置した場合、比較的長持ちするようです。あと、縫い目に見える部分は実際には縫い目ではないただのデザインなので雨水が滲みだす心配はありません。

3人が参考にしています
対象商品:
37597883
2022-01-15
用途:
妻の通勤用
教育・研究機関

妻の通勤先が変わって、しばらく使ってなかった自転車に乗ることになったので、サドルだけでもと、新調しました。クッション性もよく、とても満足できる買い物となりました。

対象商品:
37597883
2021-12-06
用途:
仕事場への通勤
製造業

思ったよりも簡単に取り付けでき、使用感もいい感じです!見た目も!!

1人が参考にしています
対象商品:
37597883
2019-09-27
用途:
サドル交換
R.design 様

この価格で、この品質、このデザイン・・・
現状申し分ないですね!
後は、耐久性が通常品レベルなのか、価格相応なのか・・・
期待したいところです。

対象商品:
37597883
2019-02-11
用途:
ママチャリのサドル交換

ママチャリのサドルがボロボロになったので交換。サイドと後ろの下部に樹脂製ガードが付いていて機能的。あとは座面の素材の耐久性次第かな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする