CF5-V 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂 37599283

 

CF5-V 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂 37599283 CF5-V 六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 大阪魂 37599283

六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37599283 品番CF5-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)9 寸法B1(mm)10 寸法B2(mm)- 寸法B3(mm)23 寸法D(mm)13 寸法G(Φmm)5 寸法G1(mm)7.5 寸法H(mm)3 寸法M(mm)- 寸法S(mm)M5×0.8 寸法g1(mm)- 寸法r(mm)0.5 シールシールなし 外径(Φmm)13 幅(mm)9 形状円筒外輪 質量(g)10.5 最高回転数(min-1[r.p.m])29000 最小寸法(mm)(肩)9.7 基本静定格荷重Co(N)1961.3 基本動定格荷重C(N)2255.5
注意
※最高回転数は、シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの数値の130%まで、シール付の場合はこの値はこの値の60%まで許容できます。
※グリースは全品番ともローラーとニードルの間に封入済みです。
※CF5〜CF10は、スタッド頭部よりグリース注入できます(止め栓同封)。
※CF12〜30は、グリースニップルがスタッド頭部に装着されています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37599283 CF5-V 06332767 CF5-A 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37599317
2016-02-01
用途:
外径に溝を入れて線材の矯正ローラーとしてs

日本製よりも硬度が高いみたいです。 削りにくいです。 多分その分耐久性はあると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37599292
2014-02-10
用途:
ロータリーポンプの液体搬送
北四国テクノ 様

以前は大阪魂のCF6UU-Vを買っていましたが今回試験的にCF6−Vを購入。性能はほとんど変わらず価格が下がりメリット有
グリースも充填出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする