曜日別特売
RAT-300P RESPO AT 添加剤 RESPO 37600087

RESPO AT 添加剤

(23件のレビュー)
内容量1本(300mL)注文コード37600087品番RAT-300P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ATFに適量ブレンドするだけで、使用中のオイルを潤滑性能に優れた粘弾性オイルに改質。細部まで働く油膜形成効果によりオートマの正確な動きを取り戻します。

適合車種全てのオートマチックトランスミッション車 ※CVTにも対応(一部を除く)使用の目安オートマチックトランスミッションに対して1本(推奨の混合量は、ATFに対して3~5%です。)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
注意
※8万km以上ATFが交換されていない車には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37600087
2024-03-12
用途: 三菱アイに
有限会社佐藤新聞舗

16年落ちのでAT変速ショックが大きくキックダウン時の滑りが気になりATフルード圧送交換時にRESPOを入れました。
症状は改善され燃費も少し伸びました。
CVT,パワステにも添加できるとのことで次も入れてみます。

1が参考にしています
対象商品 : 37600087
2023-08-25
用途: ATF交換時に
運輸・通信業

変速ショックが気になるようになり、以前は他のメーカーの添加剤を入れたが効果があまり感じられず、この商品のレビューを見て購入。添加剤を注入した後のATの変速がスムーズになったと感じる。次も購入したい。

1が参考にしています
対象商品 : 37600087
2022-06-08
用途: ATF交換

ATF交換時に添加しました。AT元気回復 変速ショック軽減で大変満足しています。(燃費は変わりませんでした)

対象商品 : 37600087
2021-03-11
用途: 整備
ピーターフォガティー

使用後ATに変化を感じた、
良い商品だと思う また使います。

対象商品 : 37600087
2021-03-04
用途: ぜんぜーん違います
サービス業

すごいし、嬉しいし、お手頃価格
車が喜んです笑 ミッションが読み帰ります。

対象商品 : 37600087
2019-10-08
用途: ATFの交換時
サービス業

非常に粘度のある液体でした。
60000㎞での交換時に使用しました。
効果を体感したかったので、ATFが新品になってから、100kmほど走行後に注入しました。
正直なところ、期待していなかったんですが激変しました。
アラフィフの妻も、『なにしたの?』と気がついたくらい。
次回も使いたいと思いました。

5が参考にしています
対象商品 : 37600087
2019-12-23
用途: RA2プレオの整備

2年前にも使いましたが、CVTの保護と燃費が向上するので、CVTF交換のため一緒に添加しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37600087
2019-01-30
用途: ATF交換時

ATF交換時に使用しています。何かトラブルが起こってからでは手遅れなため、ATFは毎年交換を行っていますが元々年2万キロ近く走る過走行車の為、10万キロ超えたあたりから入れ始めました。少しでもOHの時期をずらし長く乗れればと思います。体感はシフトショックが少なくなりトルク伝達がより力強く繋がっている感じがします。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする