WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)の サドル関連
WINTEC(ウインテック)の サドル
WINTEC(ウインテック)の 幼児車用
幼児用サドル(ポスト付)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37600631
品番
TH-1000
参考基準価格(税別)
¥1,630
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
幼児用自転車の交換用サドルです。ポスト付です。
色
ブラック
用途
幼児車の補修・交換に。
材質
ポリウレタン、鉄
長さ(mm)
250
幅(mm)
115
寸法(mm)
(前後×幅)250×115、(ポスト径)Φ25.4×170