TH-850 軽快車ラクラクサドル WINTEC(ウインテック) 37600656

TH-850 軽快車ラクラクサドル WINTEC(ウインテック) 37600656
TH-850 軽快車ラクラクサドル WINTEC(ウインテック) 37600656

軽快車ラクラクサドル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37600656品番TH-850
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

座面が厚くすわり心地が優しいサドルです。

用途軽快車・シティ車の交換用サドルです。グレー材質樹脂、スチール長さ(mm)225幅(mm)195寸法(mm)(前後×幅×厚さ)225×195×80質量(g)約800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37600665
2023-12-12
用途: ラクラクというのにはキビシイかな?
サービス業

今まで他の自転車につかっていたサドルのほうがソフトで大きい。なのでそちらにチェンジです。その自転車があんまり乗らなくなったので、それにこのサドルを取付ました。

対象商品 : 37600665
2023-12-09
用途: らくらくというのにはキビシイかな?
サービス業

他の自転車のサドルをもっと柔らかいもので乗っていたせいか、この商品では少し固い感じがしました。乗り続けていれば柔らかくなるのかな?

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 37600665
2021-05-17
用途: 自転車整備
その他業種

サドルは、腰痛の人にとっては必需品です。お尻周りが
大きいくらいがフィット感があって疲れない。

対象商品 : 37600665
2020-09-15
用途: 自転車サドルの更新
サービス業

旧品が比較劣化で更新。色も綺麗で喜ばれた。別カバーあれば尚善し。

対象商品 : 37600656
2018-09-30
用途: 自転車
サービス業

取付けも自分でできて簡単でした。乗り心地は前の物と違って先の方がやや細身ですが全く問題ありません。金具がツルツルピカピカのものでなくつや消し風でした。

対象商品 : 37600656
2017-04-12
用途: 90才の父が自宅から近くの農業倉庫まで行くときに使用します。
農・林・水産業

25年位前に買った自転車。グレーは耐候性が弱いためか、サドルの表皮に穴があいたので今回取替をしました。これで数年間は快適に使用できます。頑丈で長持ちしそうです。

対象商品 : 37600656
2015-08-05
用途: 子どもの自転車用
すずきリフォームサービス

少し高いですが硬さは丁度いいです。

対象商品 : 37600665
2015-06-12
用途: 今着いてるサドルお尻が痛いから乗らない、それで取り替えた。

お客さまの家にパンク修理にいって、別の自転車に付いてる赤い自転車のサドルお尻が痛いから乗らないとのこと。それでラクラクサドルの茶色を購入しました。値段もそんなに高くないので、喜んでいました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする