曜日別特売
- 自転車チェーン(一般用) WINTEC(ウインテック) 37600893

自転車チェーン(一般用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37600893品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一般車用補修チェーンです。

用途チェーン不良時の、交換に。サイズ1/2×1/8×110Lリンク数110L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37600893
2015-12-02
用途: シティーサイクルのメンテナンス

当初、チェーンカバーの下半分がオープンなシティーサイクルに取り付けましたが、プレートのメッキ(耐食性)がイマイチっぽい印象を受け、また、付属の取り外し可能なリンクで接続するタイプだったので外してフルチェーンカバーのシティーサイクルに取り付けました(なお、チェーンカバーがオープンなものには耐食性が強くてリンクを使わない他メーカのチェーンを取り付けました。カバーを開けなくてもメンテナンスできるので接続リンクを使う必要性が無いので)。

1が参考にしています
対象商品 : 37600893
2015-06-18
用途: シティーサイクルのチェーン交換
有限会社川端

価格が安く、製品も悪くないように感じますが、まだ使い始めなので今後、錆の発生がどのくらいか気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする