CC635004-1 MTPオイル 20W50 REVTECH(レブテック) 37601925

MTPオイル 20W50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(946mL) 注文コード37601925 品番CC635004-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界中で最も売れているハーレーダビッドソン用エンジンオイルです。100%化学合成タイプ。
アメリカのCUSTOM CHROME社製。

ベースオイル100%合成油 SAE20W50 用途ハーレーダビッドソンのエンジンオイル用 粘度20W50 適合車種ツインカム88/96エンジン用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37601925
2016-09-28
用途:
ハーレーに使用

モノタロウーさん 価格が高いです 通販平均1300円ぐらいです
600円違うと 買えません 製品的には 問題無い 熱ダレに強いオイルです いつも 使用してます 価格が安くなることを祈ります

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする