W/O28×1・1/2 タイヤチューブセット 黒 ミリオン(共和) 37603352 W/O28×1・1/2 タイヤチューブセット 黒 ミリオン(共和) 37603352

タイヤチューブセット 黒

(304件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37603352 品番W/O28×1・1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズ28×1・1/2 タイプW/O バルブ英式 ETRTO規格40-635 セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 空気圧(kPa[psi])300
注意
※リムフラップ(リムバンド)も付属しております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 304
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
自転車の補修
自営業 様

大変安価で、性能もよくこれからも購入したいと思います。

対象商品:
37603325
2022-04-20
用途:
古い自転車でタイヤが破れて交換
その他業種

相当古い自転車でタイヤのヨコが破れて交換することにしました。ついでにチューブも交換して、安心して乗ることができます。値段も安くとても満足しています。

対象商品:
37603273
2021-11-08
用途:
農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

取扱い説明書が同封していて、簡単に交換出来ます。
三点セットなので、便利です

対象商品:
37603352
2021-04-15
用途:
日常の生活
農・林・水産業

パンクでもないのにバルブを交換しても2,3日で空気がぬけてしまうのでチューブを交換しました。
タイヤ自体にもひび割れが多く発生していたので交換しました。
チューブ交換と一緒にリムテープも交換したほうが良く、この商品には付属していたのでこれを選びました。
交換方法はインターネットに動画でたくさん紹介されているので、初めての私でも迷うことなく簡単に交換することができました。
他のどの商品も外国製と思いますが、これは勤勉で真面目なベトナム製品なので安心して使用しています。10日間で80q走行して空気漏れなし、まったく問題ありません。

2人が参考にしています
対象商品:
37603307
2021-07-14
用途:
電動アシスト自転車の後輪交換

20インチ電動アシスト自転車の後輪の交換。
2本セットでこの価格はありがたい。
このサイズは種類が少ないのでもう少し取り扱いメーカーを増やして頂けるとありがたい。

対象商品:
37603282
2021-06-18
用途:
Dahon BordwarkD7 タイヤ交換

タイヤ、チューブ、ベルトがセットでこの値段、とりあえずで購入しましたが装着してみて
問題なく使用していますが、タイヤの減りは速そうです、サイドウォールも柔らかく薄い感じがしますが、この値段なので満足です。

対象商品:
37603246
2021-02-03
用途:
ピクニカ 14インチに使えるタイヤを探して一番お値打ちだったので
サービス業

14インチタイヤもなかなか手に入りにくくて、通販で購入するとちょっと割高感が半端ない。
しかし、このセットならタイヤ2本でチューブまでついててこの値段。かなりお得でした。
しかも、老舗の共和タイヤの製品なので安心です。
小径なので少し硬さは感じますが、満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
37603343
2021-04-23
用途:
タイヤの、みぞがなくってましたので。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前も買わせて頂きましてやはりミリオンさんのタイヤで安心。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする