600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)(蝶ハンドル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37606247 品番 600RC-N-T
参考基準価格(税別)¥5,870 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
最高許容圧力(MPa)
4.1/常温の水(5〜40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、
1.0/150℃以下の静流水(ヘッド加圧式)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途多目的・中圧汎用 形状ストレート 材質(本体)黄銅C3771BE 寸法L(mm)68 寸法H(mm)47 接続ねじRc 寸法D1(mm)65 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 寸法d(Φmm)20 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) ハンドル形状蝶ハンドル クラス600 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37606274
2018-04-03
用途:
水槽の排水バルブとして使用
株式会社オーレックス 様

発注者の思惑よりも操作トルクが大きかった。
一般的な片ハンドルと操作トルクは大差ない。
蝶ハンドルで、狭小スペースでの操作を考慮するなら、もう少し操作トルクを軽くできないものだろうか?
フルボアのボールは大きく、摺動面積も大きくなるから難しいかもしれないが…。

対象商品:
37606256
2017-04-16
用途:
給水タンクの排水コックに使用
川端商会 様 (サービス業)

フルボアで開閉に力が要るのは解りますが、それにしてもハンドルが大き過ぎると思います。ハンドルが大きいと操作力は要りませんが、片手でハンドルを操作することがほとんどならばツマミのピッチが広すぎて男の手でも大き過ぎると思います。
何とか改良を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする