Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

(244件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)52.6 外径(Φmm)64.0 注文コード37607552 品番4DP53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内径・外径など122種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性と耐薬品性を持っている。

線径/公差(mm)5.7 ±0.13 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 内径(Φmm)52.6 外径(Φmm)64.0 用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応 内径公差(mm)±0.48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 244
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
クルマ、バイク等での使用
運輸・通信業

材質をNBRからふっ素に変更し耐熱性や耐久性の向上をはかってみました。
さまざまな規格、材質がありますが、ホームセンターでは取り扱いのないものを1個単位から購入できるのは非常に助かります。
また、それぞれサイズ別に丁寧に梱包されており好印象です。

1人が参考にしています
2025-10-07
用途:
ガレージジャッキオーバーホール

3〜4年程前に購入したアルカンのジャッキのポンプ(ピストン?)戻りが悪くなったので、オーバーホールのために購入しました
ダブルポンプのためP-8、P-11各2個
オイル注入口、固定解放用はP-18各1個の購入です
問題なくオーバーホールできました

2025-11-18
用途:
溶剤容器のパッキン

さすがにフッ素ゴム製です。 石油系溶剤に侵されず膨潤もなし。 とても良い製品だと思います。

2025-12-04
用途:
ホークリフト修理
サービス業

古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました

2025-10-29
用途:
フロアジャッキの修理
リサイクルバイク スクルド 様

油圧フロアジャッキの油漏れの修理に使用。とりあえず漏れは止まりました。後は耐久性がどれ位か楽しみです。安価で修理することができ大満足。

2025-10-27
用途:
旧車の部品として入替
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

50年前のオートバイの部品として使用、スッソゴムの為か、ガソリンまけが無く、安価で助かります。

2025-10-01
用途:
弊社製品の空気機器可動部シール用に
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

フッ素素材なので、耐摩耗性にも耐えれると確信しております。

2025-06-09
用途:
バイク整備
医療・福祉・介護関連業

フッ素ゴムは耐ガソリン性があるので、キャブレター用です。元のOリングのサイズが判らなかったのですが、安いので数種類買ってみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
5人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする