CNA2WB50TN-100J-D CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50TN) SMC 37631378

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(CNA2WB50TN)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37631378
品番
CNA2WB50TN-100J-D
参考基準価格(税別)¥49,390販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン(片側)
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする