MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535

MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535 MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535 MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535 MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535 MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535 MTN3 突切加工用チップ MTN3 モノタロウ 37631535

突切加工用チップ MTN3

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード37631535 品番MTN3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

突切り加工用のチップです。

切削条件
送り量(mm/r):0.05-0.2
切削速度(m/min):炭素鋼 150-280 低合金鋼110-200 硬合金鋼110-190 鋳鋼100-170(湿式加工に適合)
材質超硬合金 幅(mm)3.125 被削材P(鋼) 表面処理TiNコーティング 勝手なし 寸法R(mm)0.3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ホルダは、大阪魂の突切加工用一体型ホルダをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37631535
2022-08-21
用途:
旋盤加工:突切り切断(汎用作業)

突切り作業において、切削性、耐久性及び、価格にも満足

対象商品:
37631535
2018-12-21
用途:
旋盤加工

鋼材に使用可能でした。ステンレスは無理かと思います。ステンレス対応品、アルミ対応品をラインナップしてほしい。

2人が参考にしています
対象商品:
37631535
2018-01-18
用途:
バー材の切断に使用
製造業

鉄材の切断に使用していますが、他のメーカーよりも早い周速で使用したほうが、欠けが少ないようにおもいます。焼きが入りすぎているのかも。

1人が参考にしています
対象商品:
37631535
2017-11-08
用途:
旋盤にて突っ切り

突っ切りでの使用ですがよく切れているようです、どのぐらい長く使えるかはこれからの楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
37631535
2017-04-14
用途:
加工品製作
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

切削加工及び切断等、オリジナル製作に使用しています。

対象商品:
37631535
2016-06-28
用途:
スリーブの切断

S45Cの厚手のスリーブを切断しましたが、安定した加工が出来ました。

2017-04-07
用途:
旋盤
ビッグトール 様

刃先からブレーカー溝までの距離が遠いので切子が丸まらないで真直ぐ出てきて危ない
使えない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37631535
2014-05-22
用途:
旋盤

今の所問題なく使用しています。
切れ味も良くまだ多く使用していませんが耐久性もありそうだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする