WTP-500A 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641712

WTP-500A 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641712
WTP-500A 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641712
WTP-500A 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機 37641712

単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
容量(VA)500
内容量1台注文コード37641712品番WTP-500A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
絶縁種別A容量(VA)5001次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし質量(kg)7.3寸法A(mm)152寸法D(mm)111寸法E(mm)78寸法B(mm)140寸法C(mm)147取付穴(mm)Φ7×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37641721
2021-06-22
用途: AC200V/100Vの制御電源
榮電気管理事務所サービス業

復巻で有る為二次側接地・ELB取付が出来て非常に満足している。

対象商品 : 37641676
2016-10-29
用途: メンテ用100vコンセント増設用
株式会社ネットジャパン

200v制御盤に100v機器用の電源を使用するためのコンセント用。複数相当品を比較しましたが、コンパクトな寸法と信頼できるメーカ製ということで採用。

対象商品 : 37641676
2016-05-03
用途: 建設機械の制御盤製作
建設業・工事業

この価格帯の商品の中で一番しっかりした作りと感じました、トランス端子台が4mmネジってのも
とても信頼性が高く感じます。

対象商品 : 37641755
2014-04-03
用途: 絶縁が悪く、解決の出来ない湿気のある照明回路に使用しております。
平井電気管理事務所

製品に問題点はありませんが収納BOX入りを買うべきでした。300角のPBに入れましたが、床に固定する場合、ネジを止め難く取り付けるねじ間隔をもっと広くすると工事が楽で作業性が向上します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする