鎌田信号機
鎌田信号機の 電源(制御機器)
鎌田信号機の 変圧・変換
鎌田信号機の トランス
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37641807
品番
WTP-100AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
絶縁種別
A
容量(VA)
100
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし、シールド付
質量(kg)
2.3
寸法A(mm)
86
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
94
取付穴(mm)
Φ5.5×10