鎌田信号機
鎌田信号機の 電源(制御機器)
鎌田信号機の 変圧・変換
鎌田信号機の トランス
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37641834
品番
WTP-300AE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
絶縁種別
A
容量(VA)
300
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし、シールド付
質量(kg)
4.5
寸法A(mm)
106
寸法D(mm)
72
寸法E(mm)
87
寸法B(mm)
118
寸法C(mm)
109
取付穴(mm)
Φ6.5×15