※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
鎌田信号機
鎌田信号機の 電源(制御機器)
鎌田信号機の 変圧・変換
鎌田信号機の トランス
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
4K
注文コード
37641904
品番
WTP-4000AE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁種別
B
容量(VA)
4K
1次電圧(V)
0/200/220
2次電圧(V)
0/100/110
仕様
ケースなし、シールド付
質量(kg)
39.4
寸法A(mm)
250
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
130
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
256
取付穴(mm)
Φ12×21