単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37641931 品番 WTP-100H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
絶縁種別A 容量(VA)100 1次電圧(V)0/380/400/420/440 2次電圧(V)0/100/110/115 仕様ケースなし 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 寸法A(mm)96 寸法D(mm)65 寸法E(mm)64 寸法B(mm)98 寸法C(mm)102 取付穴(mm)Φ5.5×12 回路方式単相・複巻 定格2次電流(A)0.86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37641922
2024-04-03
用途:
高圧電気設備保安管理に伴う低圧回路の計測のために使用する。
電気・ガス・熱供給・水道業

性能面では問題ありませんが、到着後開封すると変圧1次側の端子カバーが割れて破損していました。輸送中に損傷しないように養生の改善が望まれます。

対象商品:
37642001
2015-11-04
用途:
盤内制御電源用として
建設業・工事業

今回送付・納品頂いた機器は 少し重量が重く 梱包をもう少し機器を養生して送付して頂くと不安感が無くなると思います。
輸送中 業者がどの様な取り扱いされているか不明ですが 機器 取付ベースプレート部に歪みがありました。
電気的絶縁性能には 社内検査しましたが 問題はありませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする